Motion
22212BW33C4

NTN
22212BW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12109540
No. Fabricante 22212BW33C4
Precio453.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22212BW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12109540
No. Fabricante 22212BW33C4
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
Precio453.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    2.535 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4550253101970
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4550253101970

Descripción general

Descripción del fabricante
22212BW33C4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS