Motion
22310EAKW33

NTN
22310EAKW33

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #12109726
No. Fabricante 22310EAKW33
Precio600.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22310EAKW33

Cojinete de rodillos esférico - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #12109726
No. Fabricante 22310EAKW33
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
Precio600.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.946 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520219062
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253104100

Descripción general

Descripción del fabricante
22310EAKW33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS