Motion
8E-NK33X55X21

NTN
8E-NK33X55X21

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #12109758
No. Fabricante 8E-NK33X55X21
Precio75.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
8E-NK33X55X21

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #12109758
No. Fabricante 8E-NK33X55X21
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
Precio75.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456608
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
8E-NK33X55X21 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA