Motion
NUP2210

NTN
NUP2210

Cojinete cilíndrico de rodillos: anillo interior corto y separable con una costilla, placa lateral, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #12109828
No. Fabricante NUP2210
Price$644.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUP2210

Cojinete cilíndrico de rodillos: anillo interior corto y separable con una costilla, placa lateral, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #12109828
No. Fabricante NUP2210
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
Price$644.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    23 mm
  • Peso
    1.259 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359922844
  • RPM Máx.
    8100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359135053

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP2210 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo