Motion
SUCPA209

NTN
SUCPA209

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - Orificio de 45 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar
Artículo MI #12109873
No. Fabricante SUCPA209
Precio1,020.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPA209

Unidad de bloque de almohada de base roscada serie Sentinel - Orificio de 45 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar
Artículo MI #12109873
No. Fabricante SUCPA209
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
Precio1,020.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.0100 pulg., 51.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    51 mm
  • Peso
    5.42 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC209
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    SPA209N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253028567
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4680 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC209
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253028567

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPA209 RESISTENTE A LA CORROSIÓN