Motion
ZUCNFL206

NTN
ZUCNFL206

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12109882
No. Fabricante ZUCNFL206
Precio261.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ZUCNFL206

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #12109882
No. Fabricante ZUCNFL206
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
Precio261.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253062691

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUCNFL206 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos