Motion
16688
Toma de impacto - Tamaño de toma de 2-3/4 in, Unidad de 3/4 in, 6 PT, Tipo profundo, Acabado industrial negro
Artículo MI #12110772
No. Fabricante 16688
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de impacto - Tamaño de toma de 2-3/4 in, Unidad de 3/4 in, 6 PT, Tipo profundo, Acabado industrial negro
Artículo MI #12110772
No. Fabricante 16688

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
16688 3/4"DR;6P;2-3/4;DP IMP

También puede gustarle

Los clientes también compraron