Motion
23096CA/W33
Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12111522
No. Fabricante 23096CA/W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12111522
No. Fabricante 23096CA/W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    165 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS 23096CA/W33

You May Also Like