Motion
23252CACLB/C2W33

AMERICAN ROLLER BEARINGS
23252CACLB/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 174 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12111540
No. Fabricante 23252CACLB/C2W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN ROLLER BEARINGS
23252CACLB/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 174 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12111540
No. Fabricante 23252CACLB/C2W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    174 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23252CACLB/C2W33 RODAMIENTO ESFÉRICO

También puede gustarle