Motion
241/560CACLBK30/C3W33

AMERICAN ROLLER BEARINGS
241/560CACLBK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12111568
No. Fabricante 241/560CACLBK30/C3W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN ROLLER BEARINGS
241/560CACLBK30/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12111568
No. Fabricante 241/560CACLBK30/C3W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    355 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO 241/560CACLBK30/C3W33 B

También puede gustarle