Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5906 pulg., 15 mm
- Diámetro interior15 mm
- Valor P máximo2000 psi;13.79 MPa
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Longitud25 mm
- Grosor0.1181 pulg., 3 mm
Detalles
- Detalles adicionalesRelleno de aceite; Cojinetes de existencias; Impregnado al vacío; Aceite SAE 30
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito (plano) METRIC de bronce SAE 841
- Grupo y claseBronce impregnado de aceite
- Tolerancia de longitudjs13
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior210.035 mm-210.056 mm;0.8281 in-0.8290 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieAAG 841
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM, SAE 841
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905175800