Motion
B954C056072-105

BUNTING BEARINGS LLC
B954C056072-105

Existencias de barras dentadas - Serie B954 , diámetro de orificio de 7.0000 pulg., diámetro exterior de 9.0000 pulg., longitud total de 105.0000 pulg., material de bronce de aluminio de C95400 pulg.
Artículo MI #12118372
No. Fabricante B954C056072-105
Precio24,002.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BUNTING BEARINGS LLC
B954C056072-105

Existencias de barras dentadas - Serie B954 , diámetro de orificio de 7.0000 pulg., diámetro exterior de 9.0000 pulg., longitud total de 105.0000 pulg., material de bronce de aluminio de C95400 pulg.
Artículo MI #12118372
No. Fabricante B954C056072-105
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
Precio24,002.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Grado ISO
    CDA 954
  • Longitud
    105.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    41.37 MPa
  • Valor PV máximo
    4.378 MPa, 125000 psi
  • Diámetro exterior
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    105.0000 pulg.

Detalles

  • Marca
    Empuñadura
  • Grupo y clase
    C95400
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 172.33 a 174.37 mm
  • Cargar a velocidad
    125000 psi, 4.38 MPa
  • Número de catálogo del fabricante
    B954C056072
  • Material
    C95400 Bronce de aluminio
  • Valor V máx.
    250 sfpm, 76.2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 750 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 232.74 a 234.01 mm
  • Tipos de productos
    Stock de barras de grano de bronce
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    B954
  • Estándares cumplidos
    ASTM B505, CDA 954
  • Tipo de cojinete
    Stock de barras de granos

Descripción general

Descripción del fabricante
B954C056072-105 C95400 BARRA FUNDIDA