Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno9.0000 pulg.
- Grado ISOCDA 954
- Longitud105.0000 pulg.
- Valor P máximo41.37 MPa
- Valor PV máximo4.378 MPa, 125000 psi
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Longitud total105.0000 pulg.
Detalles
- MarcaEmpuñadura
- Grupo y claseC95400
- Tolerancia del diámetro interiorDe 223.13 a 225.17 mm
- Cargar a velocidad125000 psi, 4.38 MPa
- Número de catálogo del fabricanteB954C072088
- MaterialC95400 Bronce de aluminio
- Valor V máx.250 sfpm, 76.2
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 750 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 283.54 a 284.81 mm
- Tipos de productosStock de barras de grano de bronce
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieB954
- Estándares cumplidosASTM B271, ASTM B505
- Tipo de cojineteStock de barras de granos