Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.9685 pulg., 50 mm
- Flange Diameter62 mm
- Diámetro exterior de la brida62 mm
- Grosor de la brida3 mm;0.1181 pulg.
- Diámetro interior50 mm
- Valor P máximo2000 psi
- Outside Diameter56 mm
- Overall Length25 mm
- Grosor0.1181 pulg., 3 mm
Details
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite;autolubricante; bridado
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónRodamientos bridados de bronce METRIC SAE 841
- Grupo y claseBronce sinterizado
- Tolerancia de longitudjs13
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 560.053 mm a 560.099 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieAAG 841
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosASTM, SAE 841
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado
- UPC_NO717905209970
Descripción general
Descripción del fabricante
FFM050056025 SAE 841 BRIDA MÉTRICA BRG