Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg., 19.05 mm
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRelleno de aceite;Impregnado con aceite;Bronce serigrafiado
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteAA1106-3
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.1270 pulg. a 1.1280 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito