Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg., 25.40 mm
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRelleno de aceite;Impregnado con aceite;Bronce serigrafiado
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.22 a 104.44 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.3140 in-1.3150 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito