Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo0.125 pulg.
- Diámetro del punto de perforación0.189 pulg.
- Longitud total1.5 pulg.
Detalles
- Ángulo de avellanado130 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoONU
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Ángulo de punto130 °
- SerieM155
- Tipo de mangoCilíndrico
- Extremo simple o dobleIndividual