Motion
06160
Artículo MI #12129345
No. Fabricante 06160
Precio34.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12129345
No. Fabricante 06160

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.125 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    0.234 pulg.
  • Longitud total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    130 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    ONU
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    M155
  • Tipo de mango
    Cilíndrico
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
06160 A BROCA 2FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"