Motion
06179
Artículo MI #12129362
No. Fabricante 06179
Precio39.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12129362
No. Fabricante 06179
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
Precio39.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.125 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    0.2598 pulg.
  • Longitud total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    130 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    ONU
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    M155
  • Tipo de mango
    Cilíndrico
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
06179 6,6 BROCA 2FL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good