Motion
R480698896

AVENTICS
R480698896

Cilindro de aire TaskMaster TM5 : orificio de 4", carrera de 24", varilla de 1", extremo de varilla macho 7/8-14 UNF, montaje roscado lateral MS4 en la posición 3, puertos NPTF 1/2 y ajustes de amortiguación en la posición 1
Artículo MI #12134238
No. Fabricante R480698896
Precio584.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480698896

Cilindro de aire TaskMaster TM5 : orificio de 4", carrera de 24", varilla de 1", extremo de varilla macho 7/8-14 UNF, montaje roscado lateral MS4 en la posición 3, puertos NPTF 1/2 y ajustes de amortiguación en la posición 1
Artículo MI #12134238
No. Fabricante R480698896
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
Precio584.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Ancho general
    4.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPTF
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1178 lb
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    1257 lb
  • Varilla - Tamaño de rosca
    7/8-14 UNF Hombre
  • Tamaño de la varilla
    1 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    24 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño de perfil de aluminio, compatible con NFPA, compatible con TM-1 TaskMaster
  • Junta flotante del acoplador de alineación
    R433032621
  • Cambio automático
    Aventics ST6 (ejemplo: lámina R412022869 con cable de 3 metros)
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    R432013402 Aluminio - Incluye pasador de pivote, R432008308 Acero - Incluye pasador de pivote
  • Tipo de cojín
    Parachoques neumático y elástico en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Compatible con NFPA
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    R432013400
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    R432013396
  • Acoplamiento esférico flexible
    R433032621
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Soportes de pie - MS1
    R432013634
  • Soportes de pie - MS2
    R432013651
  • Posición de bloqueo
    Sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    20 psi
  • Tipo de montaje
    Tuerca de manguito MX5 y montaje con rosca lateral MS4
  • Número de interruptores
    Opcional: consulte Aventics serie ST6
  • Rango de presión de funcionamiento
    20 psi - 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 165 °F
  • Opciones incluidas
    Sensor listo, almohadillas ajustables, parachoques
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPTF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    R432013386
  • Argolla de varilla
    R433012612
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    R432040914
  • Tipo de sensor
    No es necesario
  • Serie
    TaskMaster TM5
  • Ojo de varilla esperical
    No disponible para esta opción de extremo de barra
  • Estándares cumplidos
    NFPA
  • Kit de varilla de unión - MX1
    R432013688 (usar 2 piezas)
  • Kit de varilla de unión - MX2
    R432013688 (usar 1 pieza)
  • Kit de varilla de unión - MX3
    R432013688 (usar 1 pieza)
  • Kit de varilla de unión - MX4
    R432013688 (usar 1 pieza)
  • Kit de montaje del muñón Mt1
    R432013516
  • Kit de montaje del muñón Mt2
    R432013516

Descripción general

Descripción del fabricante
R480698896 4X24 P-CMS4-TMC7/8-14M-BAS
  • Amortiguación neumática ajustable con parachoques integrado, pistón magnético

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"