Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Peso70 lb
Detalles
- RPM base1165 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382137403
- ModeloGL65
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382137403