Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pies
- Grosor3/8 pulg.
- Ancho8 pies
Detalles
- AplicaciónResistente a los resbalones, rascador
- Material baseGoma suave
- ColorAzul marino
- BordesGoma
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Número de stock del fabricante395268100
- Número de Upc del fabricante096801306083
- Estándares cumplidosAlta tracción NFSI, DOC FF1-70
- Material de la superficieNailon
- Patrón de superficieSólido
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- Diseñada para uso en exteriores, la alfombrilla Brush Hog cuenta con fibras de nailon grueso que eliminan agresivamente la suciedad y la humedad de los zapatos para mantener sus suelos limpios y secos.