Motion
371035000

M + A MATTING
371035000

Alfombrilla de estación con orificios | Negro 3.2' x 5.3'
Artículo MI #12135463
No. Fabricante 371035000
Precio253.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
371035000

Alfombrilla de estación con orificios | Negro 3.2' x 5.3'
Artículo MI #12135463
No. Fabricante 371035000
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
Precio253.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.2 pies
  • Grosor
    7/16 pulg.
  • Ancho
    5.3 pies

Detalles

  • Aplicación
    Antifatiga, resistente a los resbalones
  • Color
    Negro
  • Bordes
    Biselado
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de stock del fabricante
    371035000
  • Número de Upc del fabricante
    096801419714
  • Estándares cumplidos
    Durometer-45, desviación de compresión 41.2% a 20 psi / 57.4% a 40 psi, tracción alta NFSI, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, disipador estático
  • Material de la superficie
    Espuma de caucho de nitrilo
  • Patrón de superficie
    Orificios
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
371035000 ALFOMBRILLA DE ESTACIÓN DE AMORTIGUACIÓN CON AGUJEROS 3.
  • La alfombrilla antifatiga Cushion Station cuenta con espuma de nitrilo diseñada para resistir la grasa, el aceite y los productos químicos, y un tratamiento antimicrobiano que la hace resistente a los olores y la degradación.