Motion
423246100

M + A MATTING
423246100

Alfombrilla Hog Heaven de 5/8" | Negro con borde a rayas 4' x 6'
Artículo MI #12135515
No. Fabricante 423246100
Precio362.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
423246100

Alfombrilla Hog Heaven de 5/8" | Negro con borde a rayas 4' x 6'
Artículo MI #12135515
No. Fabricante 423246100
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
Precio362.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pies
  • Grosor
    5/8 pulg.
  • Ancho
    6 pies

Detalles

  • Aplicación
    Antifatiga, resistente a los resbalones
  • Material base
    Goma de nitrilo
  • Color
    Negro con borde a rayas amarillas
  • Bordes
    Pendiente
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de stock del fabricante
    423246100
  • Número de Upc del fabricante
    096801105556
  • Estándares cumplidos
    Durometer-56, desviación de compresión 47.8% a 20 psi / 51.0% a 40 psi, NFSI de alta tracción, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- conductor eléctrico, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1, punto de fusión sobre 500˚F, probado hasta 1800˚F para resistencia a soldadura/escoria
  • Material de la superficie
    Goma de nitrilo/Espuma de PVC
  • Patrón de superficie
    Diamante
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
423246100 ALFOMBRILLA HEAVEN DE 5/8"
  • Las alfombrillas antifatiga Hog Heaven están diseñadas para proporcionar comodidad y durabilidad en una variedad de condiciones difíciles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo