Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pies
- Grosor7/8 pulg.
- Ancho10 pies
Detalles
- AplicaciónAntifatiga, resistente a los resbalones
- Material baseGoma de nitrilo
- ColorNegro
- BordesPendiente
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de stock del fabricante4220310100
- Número de Upc del fabricante096801697501
- Estándares cumplidosDurometer-56, desviación de compresión 51.0% a 20 psi / 66.0% a 40 psi, NFSI de alta tracción, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- conductor eléctrico, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1, punto de fusión sobre 500˚F, probado hasta 1800˚F para resistencia a soldadura/escoria
- Material de la superficieGoma de nitrilo/Espuma de PVC
- Patrón de superficieDiamante
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- Las alfombrillas antifatiga Hog Heaven están diseñadas para proporcionar comodidad y durabilidad en una variedad de condiciones difíciles.