Motion
7811375100

M + A MATTING
7811375100

Colchón corrugado de tablero | 3' x 75'
Artículo MI #12135541
No. Fabricante 7811375100
Precio1,587.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
7811375100

Colchón corrugado de tablero | 3' x 75'
Artículo MI #12135541
No. Fabricante 7811375100
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
Precio1,587.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    75 pies

Detalles

  • Aplicación
    Protección del suelo
  • Color
    Negro
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de stock del fabricante
    7811375100
  • Número de Upc del fabricante
    096801434816
  • Estándares cumplidos
    Prueba de resistencia eléctrica ASTM D178 (mín. 20,000 V durante un minuto), prueba de avería dieléctrica ASTM D149 (mín. 30,000 V), O3 método de prueba de resistencia B ASTM D178 (cualquier degradación visual), Resistencia a la tracción ASTM D412 DIE C (mínimo 700 PSI): 1,318 PSI, PASA, Elongación ASTM D412 DIE C (mínimo 250 %): 317 %, PASA, Juego de tensión ASTM D412 DIE B (máximo 0.50 pulg.): 0.4827 pulg., PASA, Absorción de humedad ASTM D570 (aumento máximo del 3 %): 0.09 %, PASA, Envejecimiento acelerado ASTM D573 (mínimo 50 % de la resistencia a la tracción original): 1,363 PSI (103% de la resistencia a la tracción original), PASA, Resistencia a las llamas ASTM D178 Apéndice (máximo 12.7mm /0.5 pulg. después de 30 segundos): 0.12 mm/s, PASA, Resistencia al aceite ASTM D471 (aumento máximo del volumen 4 %): 0.04 %, PASA
  • Material de la superficie
    PVC
  • Patrón de superficie
    Acanalado
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
7811375100 CONEXIÓN DE LA PLACA DE INTERRUPTORES
  • El tapete de tablero de conmutación corrugado está diseñado para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas al aislarse contra alta tensión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo