Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pies
- Grosor1/4 pulg.
- Ancho75 pies
Detalles
- AplicaciónProtección del suelo
- ColorNegro
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de stock del fabricante7831375100
- Número de Upc del fabricante096801434847
- Estándares cumplidosPrueba de resistencia eléctrica ASTM D178 (mín. 20,000 V durante un minuto), prueba de avería dieléctrica ASTM D149 (mín. 30,000 V), O3 método de prueba de resistencia B ASTM D178 (cualquier degradación visual), Resistencia a la tracción ASTM D412 DIE C (mínimo 700 PSI): 1,318 PSI, PASA, Elongación ASTM D412 DIE C (mínimo 250 %): 317 %, PASA, Juego de tensión ASTM D412 DIE B (máximo 0.50 pulg.): 0.4827 pulg., PASA, Absorción de humedad ASTM D570 (aumento máximo del 3 %): 0.09 %, PASA, Envejecimiento acelerado ASTM D573 (mínimo 50 % de la resistencia a la tracción original): 1,363 PSI (103% de la resistencia a la tracción original), PASA, Resistencia a las llamas ASTM D178 Apéndice (máximo 12.7mm /0.5 pulg. después de 30 segundos): 0.12 mm/s, PASA, Resistencia al aceite ASTM D471 (aumento máximo del volumen 4 %): 0.04 %, PASA
- Material de la superficiePVC
- Patrón de superficieDiamante
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- La alfombra de tablero de conmutación Diamond Plate está diseñada para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas mediante el aislamiento contra alta tensión