Motion
7841375100

M + A MATTING
7841375100

Acolchado de placa de diamante militar de tablero |3' x 75'
Artículo MI #12135544
No. Fabricante 7841375100
Precio2,598.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
7841375100

Acolchado de placa de diamante militar de tablero |3' x 75'
Artículo MI #12135544
No. Fabricante 7841375100
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
Precio2,598.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Ancho
    75 pies

Detalles

  • Aplicación
    Protección del suelo
  • Color
    Gris
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de stock del fabricante
    7841375100
  • Número de Upc del fabricante
    096801434854
  • Estándares cumplidos
    Voltage Test MIL-DTL-15562G, Min. 15,000V for 1 Minute, Pass, Dielectric Strength Test MIL-DTL-15562G, Min. 30,000V, Pass, Visual/Dimensional Exam MIL-STD-407, Any Visual Degradation, Pass, Tensile Strength ASTM D412 DIE C, Min. 800PSI, Pass, Ultimate Elongation ASTM D412 DIE C, Min. 75%, Pass, Permanent Set ASTM D412, Max. 25%, Pass, Hardness ASTM D2440, 95+/-5(Shore A), Pass, Immersion Test FED-STD-601 Method 6121, Min. 70% of Original Tensile Strength, Pass, Oxygen Bomb Test FED-STD-601 Method 7111, Min. 80% of Original Tensile Strength, Pass, Light Aging ASTM D750, Min. 65% of Original Tensile Strength, Pass, Flame Resistance MIL-STD-1623, Char Length Max. 10in. Tiempo de combustión 4.0 min, aprobado, resistencia a la abrasión ASTM D1242, máx. Mils Lost 10, aprobado, prueba de flexibilidad FED-STD-501 Método 3111 Pasará, aprobado, prueba de estabilidad dimensional ASTM D1204, +/-0.020 IN/FT, aprobado, prueba de brillo ASTM D2457, 50, aprobado, color FED-STD-595, según se especifica, aprobado
  • Material de la superficie
    PVC
  • Patrón de superficie
    Diamante
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
7841375100 CONEXIÓN DE LA PLACA DE INTERRUPTORES
  • La alfombra para tableros de conmutación Military Diamond está diseñada para proteger a los trabajadores en áreas de alto voltaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo