Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pies
- Grosor3/8 pulg.
- Ancho10 pies
Detalles
- AplicaciónRascador/limpiador
- Material baseGoma suave
- ColorAzul marino
- BordesGoma biselada
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Número de stock del fabricante20061310170
- Número de Upc del fabricante096801598372
- Estándares cumplidosAlta tracción NFSI, CPSC FF 1-70
- Material de la superficiePET (tereftalato de polietileno)
- Patrón de superficiePuños levantados
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- Los tapetes WaterHog son duraderos y resistentes a las manchas con un diseño exclusivo de dos niveles que atrapa la suciedad y la humedad, manteniendo sus pisos limpios, secos y seguros.