Motion
226SH-4K-H1-1

Boston Gear (RRX)
226SH-4K-H1-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción única, 4:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje base horizontal, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #12135673
No. Fabricante 226SH-4K-H1-1
Precio5,309.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
226SH-4K-H1-1

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción única, 4:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.2500 pulg., montaje base horizontal, tamaño de reductor de 226 pulg.
Artículo MI #12135673
No. Fabricante 226SH-4K-H1-1
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
Precio5,309.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.60 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    4:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Ubicación del orificio de lubricación
    1
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN EJE 226SH-4K-H1-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo