Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.11 pulg.
- Tamaño de entrada0.9375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante231
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación24:1
Detalles
- Tipo de conjuntoH1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Ubicación del orificio de lubricación1
- Catálogo del fabricante
- MontajeBase horizontal
- Tipo de salidaEje de proyección extraíble
- ReducciónDoble
- Serie200