Motion
F221D-PV-10K-B5-SV1-1

Boston Gear (RRX)
F221D-PV-10K-B5-SV1-1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 221 pulg.
Artículo MI #12135676
No. Fabricante F221D-PV-10K-B5-SV1-1
Precio6,623.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F221D-PV-10K-B5-SV1-1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 221 pulg.
Artículo MI #12135676
No. Fabricante F221D-PV-10K-B5-SV1-1
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
Precio6,623.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    221
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    V1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Ubicación del orificio de lubricación
    1
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base vertical
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
F221D-PV-10K-B5-SV1-1 VELOCIDAD DE MONTAJE DEL EJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo