Motion
SSHQC732-30K-B5-HS1-P23

Boston Gear (RRX)
SSHQC732-30K-B5-HS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #12135826
No. Fabricante SSHQC732-30K-B5-HS1-P23
Precio9,021.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSHQC732-30K-B5-HS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #12135826
No. Fabricante SSHQC732-30K-B5-HS1-P23
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
Precio9,021.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHQC732-30K-B5-HS1-P23 MORMA INOXIDABLE S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo