Motion
SSHQC713-40KC-B4-HS1-P16

Boston Gear (RRX)
SSHQC713-40KC-B4-HS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 42CZ
Artículo MI #12135841
No. Fabricante SSHQC713-40KC-B4-HS1-P16
Precio3,442.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSHQC713-40KC-B4-HS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 42CZ
Artículo MI #12135841
No. Fabricante SSHQC713-40KC-B4-HS1-P16
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
Precio3,442.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHQC713-40KC-B4-HS1-P16 MOLOR INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo