Motion
SBKHMF2-5K-B7-B7

Boston Gear (RRX)
SBKHMF2-5K-B7-B7

Multiplicador de relación helicoidal - 5:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Tamaño de trama de entrada de 140TC , Salida de caña de cara C, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Tamaño de trama de salida de 140TC , 5.06 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 350 rpm
Artículo MI #12135927
No. Fabricante SBKHMF2-5K-B7-B7
Precio3,042.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SBKHMF2-5K-B7-B7

Multiplicador de relación helicoidal - 5:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Tamaño de trama de entrada de 140TC , Salida de caña de cara C, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Tamaño de trama de salida de 140TC , 5.06 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 350 rpm
Artículo MI #12135927
No. Fabricante SBKHMF2-5K-B7-B7
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
Precio3,042.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    Talla 2
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño del marco de salida
    140TC
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura BostKleen inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    5.06 hp a 1750 rpm
  • RPM de salida
    350 rpm
  • Par de salida
    884 pulg./lb
  • Tipo de salida
    Acolchado de cara en C
  • Capacidad de carga suspendida
    750 lb
  • Serie
    HMF

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKHMF2-5K-B7-B7 MULTIPLICADOR HÉLICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo