Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.12 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante221
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación4:1
- Peso25 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoSin base
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Ubicación del orificio de lubricación1
- Catálogo del fabricante
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tipo de salidaEje de proyección extraíble
- ReducciónIndividual
- SerieF200