Especificaciones
Detalles
- ColorNegro
- UPC_NO019428090586
Descripción general
- Cuatro calas de bloqueo extra profundas de la base a la tapa que garantizan la máxima estabilidad de apilamiento
- Dos válvulas de ecualización de presión automáticas integradas
- Dos resistentes asas de doble ancho
- Ruedas de poliuretano de banda ancha con cojinetes de bolas y bujes de nailon
- Núcleo de celda abierta, construcción de pared de polímero
- Herrajes de acero inoxidable y protectores de candado
- Juego de espuma Pick n Pluck de 6 piezas
- Servicio de placa de identificación personalizada disponible
- Garantía de excelencia de por vida
- Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
- Junta tórica
- También disponible en Pelican: The 1770 Long Case
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación