Especificaciones
Detalles
- UPC_NO019428067953
Descripción general
- La nueva clase de fundas de transporte XXL Pelican
- Relación tapa-base de 50/50 para facilitar la carga
- Tapa completamente desmontable para un acceso completo
- Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
- Cierres de doble tiro de fácil apertura
- Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
- Junta tórica
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
- Asas plegables
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Ruedas de poliuretano 4 resistentes con rodamientos de acero inoxidable
- Servicio de placa de identificación personalizada disponible
- Garantía de excelencia de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación