Especificaciones
Detalles
- ColorNegro
- UPC_NO019428090319
Descripción general
- Más de 11ft3 (0.311m3) de espacio de almacenamiento
- ¡Acomode seis 0550 estuches por cada 463L palés militares, 18 cuando estén apilados!
- Cuatro calas de bloqueo extra profundas de la base a la tapa garantizan la máxima estabilidad de apilamiento
- Kit de elevador de palés opcional
- Kit de rueda giratoria opcional completo con frenos
- Cierres de doble tiro de fácil apertura
- Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
- Cubierta de panal y tapa reforzadas para mayor resistencia
- Junta tórica para junta resistente al polvo y al agua (IP55)
- Válvulas de ecualización de presión automáticas integradas dobles
- Garantía de excelencia de por vida
- Herrajes de acero inoxidable y protectores de candado
- Las tapas metálicas con bloqueo mantienen la tapa bloqueada en posición abierta
- Guarde los documentos fuera del caso con nuestro contenedor de documentos
- Diseñado para moverse: por carretilla elevadora, por rueda o a mano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación