Motion
A19LED-5-50

Abaco Lighting
A19LED-5-50

Bombilla LED A19 - 5.5W - 480 lm
Artículo MI #12137247
No. Fabricante A19LED-5-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
A19LED-5-50

Bombilla LED A19 - 5.5W - 480 lm
Artículo MI #12137247
No. Fabricante A19LED-5-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    5.5 W

Detalles

  • Certificación
    UL, RoHS, Energy Star
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    2700 K - 5000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    87 lm/W
  • L70
    25,000 horas
  • Salida de lúmenes
    480 lm
  • Vatio de sustitución
    40W Incandescente
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
A19LED-5-50 BOMBILLA LED A19 - 5.5W - 480 LM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo