Motion
PLLED-11-G24D2-50

Abaco Lighting
PLLED-11-G24D2-50

Bombilla LED lineal - 11W - 1,100 lm
Artículo MI #12137252
No. Fabricante PLLED-11-G24D2-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Abaco Lighting
PLLED-11-G24D2-50

Bombilla LED lineal - 11W - 1,100 lm
Artículo MI #12137252
No. Fabricante PLLED-11-G24D2-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    11 W

Detalles

  • Certificación
    UL, RoHS
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    3000 K, 4000 K, 5000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    100 lm/W
  • L70
    25,000 horas
  • Salida de lúmenes
    1,100 lm
  • Vatio de sustitución
    18 W
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PLLED-11-G24D2-50 BOMBILLA LED LINEAL - 11W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo