Motion
0660 R 025 W/HC

HYDAC
0660 R 025 W/HC

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, elemento de línea de retorno, malla de alambre de acero inoxidable, 25 micras
Artículo MI #12137697
No. Fabricante 0660 R 025 W/HC
Precio685.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0660 R 025 W/HC

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, elemento de línea de retorno, malla de alambre de acero inoxidable, 25 micras
Artículo MI #12137697
No. Fabricante 0660 R 025 W/HC
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
Su precio$685.44/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Elemento de línea de retorno
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    C/HC
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
00313714 0660 R 025 W/HC

También puede gustarle