Motion
0240 D 025 W/HC

HYDAC
0240 D 025 W/HC

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, malla de alambre de acero inoxidable, 25 micras
Artículo MI #12137707
No. Fabricante 0240 D 025 W/HC
Precio403.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0240 D 025 W/HC

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, malla de alambre de acero inoxidable, 25 micras
Artículo MI #12137707
No. Fabricante 0240 D 025 W/HC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$403.55/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    C/HC
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
00316416 0240 D 025 W/HC

También puede gustarle