Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio130 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- Longitud total52 mm
- Peso3.51 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo150 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7012.2-130
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible347 kN/lbs
Descripción general
- Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
- Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
- Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.