Motion
7012.2-180
CONJUNTO DE BLOQUEO 180 X 235 RFN 7012.2
Artículo MI #12151527
No. Fabricante 7012.2-180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 180 X 235 RFN 7012.2
Artículo MI #12151527
No. Fabricante 7012.2-180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    235 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Peso
    6.05 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    167 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7012.2-180
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    563 kN/lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
7012.2-180 180 X 235 RFN 7012.2 BLOQUEO
  • Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
  • Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
  • Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo