Especificaciones
Dimensions
- Diámetro mín. del orificio280 mm
- Outside Diameter355 mm
- Longitud total86.5 mm
- Peso19.2 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo140 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7012.2-280
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible1126 kN/lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
7012.2-280 280 X 355 RFN 7012.2 BLOQUEO
- Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
- Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
- Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.