Motion
GWE 5113-12
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5113-12
Artículo MI #12151579
No. Fabricante GWE 5113-12
Precio239.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5113-12
Artículo MI #12151579
No. Fabricante GWE 5113-12
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
Precio239.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    11 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Peso
    0.023 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO JAW
  • Presión de la superficie del cubo
    0.033 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    GWE 5113-12
  • Velocidad máxima de rotación
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos
  • Tipos de productos
    Acoplamientos del eje de la mordaza
  • Par de torsión transmisible
    9 Nm/ft-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVOINSERTO GWE 5113-12 GWE 5113-12 COU
  • Los acoplamientos de mordaza de elastómero sin holgura de la serie RINGFEDER® GWE son la solución óptima para todas las tareas de accionamiento que requieren una precisión de posicionamiento extraordinaria, así como una amortiguación altamente eficaz de impactos y vibraciones. Compensan eficazmente las desalineaciones radiales, axiales y angulares del eje, son axialmente enchufables, a prueba de pinchazos y aislantes eléctricos.
  • El nuevo tipo RINGFEDER® GWE 5113, desarrollado en estrecha cooperación con el cliente, es especialmente convincente debido a:
  • Bajas masas y distribución uniforme del peso, gracias a bujes especialmente optimizados hechos de aluminio de alta calidad.
  • Concentricidad superior, así como transmisión de potencia uniforme, amortiguada contra vibraciones y golpes, gracias a la mayor precisión de fabricación, disposición simétrica de las ranuras de sujeción y las posiciones de los tornillos, así como el área de leva sin ranuras.
  • Aplicación cómoda incluso en espacios reducidos muy pequeños, gracias a su diseño extremadamente compacto y corto con un momento mínimo de inercia.
  • Transmisión de par de torsión de alta precisión y sin contragolpes: de 3 a 560 Newton metros (de 2.21 a 413.04 ft·lb).
  • Disponibilidad óptima: en un total de siete tamaños con un amplio rango de diámetros de orificio de 4 a 56 milímetros (0.157 a 2.205 pulgadas), a un precio atractivo y en plazos de entrega cortos.
  • Ajuste de la capacidad de desalineación, comportamiento de amortiguación y rigidez torsional según sea necesario, por medio de arañas de elastómero aburridas y no aburridas de cuatro durezas Shore diferentes, de 80 SH A a 64 SH D.*
  • Acoplamiento de cubos con chaveteros si es necesario, según DIN 6885-1 o dimensiones estándar en pulgadas.
  • Identificación inequívoca y manejo simplificado: gracias al marcado láser obligatorio que incluye designación de tipo, fecha de fabricación, así como pares de apriete de tornillos según el sistema de unidades internacional y angloamericano.
  • Acceso cómodo y directo al manual de montaje y funcionamiento, mediante un dispositivo móvil mediante un código QR aplicado mediante marcado láser (a partir del tamaño de acoplamiento 19).
  • Máxima seguridad operativa en áreas en peligro de explosión, gracias al cumplimiento opcional con ATEX según la Directiva de productos 2014/34/EU y DIN EN ISO 80079,36:2016 si es necesario.
  • * De serie, todos los tamaños de acoplamiento del tipo RINGFEDER® GWE 5113 están equipados con una araña de elastómero rojo resistente a los medios fabricada con poliuretano de alta calidad con una dureza Shore de 98 SH A.
  • Ideal para muchas aplicaciones
  • Tecnología lineal y sistemas de control de Motion
  • Equipo de medición y tecnología de control
  • Bancos de prueba
  • Accionamientos de precisión
  • Variadores de alimentación
  • Husillos de esmerilado y fresado
  • Máquinas herramienta
  • Máquinas empaquetadoras
  • Robótica
  • Líneas de transferencia
  • Cabezales multihusillo
  • Equipo de procesamiento de madera
  • Maquinaria textil
  • Equipo de transporte

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo