Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio5 mm
- Exterior Diámetro9.5 mm
- Longitud total32 mm
- Peso0.049 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO JAW
- Presión de la superficie del cubo0.05 N/mm
- Número de catálogo del fabricanteGWE 5113-14
- Velocidad máxima de rotación13000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
- Tipos de productosAcoplamientos del eje de la mordaza
- Par de torsión transmisible12.5 Nm/ft-lbs
Descripción general
- Los acoplamientos de mordaza de elastómero sin holgura de la serie RINGFEDER® GWE son la solución óptima para todas las tareas de accionamiento que requieren una precisión de posicionamiento extraordinaria, así como una amortiguación altamente eficaz de impactos y vibraciones. Compensan eficazmente las desalineaciones radiales, axiales y angulares del eje, son axialmente enchufables, a prueba de pinchazos y aislantes eléctricos.
- El nuevo tipo RINGFEDER® GWE 5113, desarrollado en estrecha cooperación con el cliente, es especialmente convincente debido a:
- Bajas masas y distribución uniforme del peso, gracias a bujes especialmente optimizados hechos de aluminio de alta calidad.
- Concentricidad superior, así como transmisión de potencia uniforme, amortiguada contra vibraciones y golpes, gracias a la mayor precisión de fabricación, disposición simétrica de las ranuras de sujeción y las posiciones de los tornillos, así como el área de leva sin ranuras.
- Aplicación cómoda incluso en espacios reducidos muy pequeños, gracias a su diseño extremadamente compacto y corto con un momento mínimo de inercia.
- Transmisión de par de torsión de alta precisión y sin contragolpes: de 3 a 560 Newton metros (de 2.21 a 413.04 ft·lb).
- Disponibilidad óptima: en un total de siete tamaños con un amplio rango de diámetros de orificio de 4 a 56 milímetros (0.157 a 2.205 pulgadas), a un precio atractivo y en plazos de entrega cortos.
- Ajuste de la capacidad de desalineación, comportamiento de amortiguación y rigidez torsional según sea necesario, por medio de arañas de elastómero aburridas y no aburridas de cuatro durezas Shore diferentes, de 80 SH A a 64 SH D.*
- Acoplamiento de cubos con chaveteros si es necesario, según DIN 6885-1 o dimensiones estándar en pulgadas.
- Identificación inequívoca y manejo simplificado: gracias al marcado láser obligatorio que incluye designación de tipo, fecha de fabricación, así como pares de apriete de tornillos según el sistema de unidades internacional y angloamericano.
- Acceso cómodo y directo al manual de montaje y funcionamiento, mediante un dispositivo móvil mediante un código QR aplicado mediante marcado láser (a partir del tamaño de acoplamiento 19).
- Máxima seguridad operativa en áreas en peligro de explosión, gracias al cumplimiento opcional con ATEX según la Directiva de productos 2014/34/EU y DIN EN ISO 80079,36:2016 si es necesario.
- * De serie, todos los tamaños de acoplamiento del tipo RINGFEDER® GWE 5113 están equipados con una araña de elastómero rojo resistente a los medios fabricada con poliuretano de alta calidad con una dureza Shore de 98 SH A.
- Ideal para muchas aplicaciones
- Tecnología lineal y sistemas de control de Motion
- Equipo de medición y tecnología de control
- Bancos de prueba
- Accionamientos de precisión
- Variadores de alimentación
- Husillos de esmerilado y fresado
- Máquinas herramienta
- Máquinas empaquetadoras
- Robótica
- Líneas de transferencia
- Cabezales multihusillo
- Equipo de procesamiento de madera
- Maquinaria textil
- Equipo de transporte