Motion
SSD4P22TCRR

SIOUX TOOLS
SSD4P22TCRR

SSD4P22TCRR
Artículo MI #12152015
No. Fabricante SSD4P22TCRR
Precio1,446.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SSD4P22TCRR

SSD4P22TCRR
Artículo MI #12152015
No. Fabricante SSD4P22TCRR
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
Precio1,446.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.2 pulg.
  • Del lado al centro
    0.7 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    20 cfm
  • Velocidad libre
    2200 rpm
  • Estilo de mango
    Control de par, marcha atrás rápida
  • Tipo de inicio
    Desencadenante
  • Estilo
    Pistola

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR SSD4P22TCRR TC, 0.4HP, 2200R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo