Motion
701K-3232
Pantalones de trabajo Heavy Duty Flex - Caqui 3232
Artículo MI #12152498
No. Fabricante 701K-3232
Precio75.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones de trabajo Heavy Duty Flex - Caqui 3232
Artículo MI #12152498
No. Fabricante 701K-3232
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
Precio75.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    045242619788
  • UPC_NO
    045242619788

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALONES DE TRABAJO FLEXIBLES 701K-3232 HD - CAQUI 32X
  • Tejido ligero y roto que proporciona comodidad al instante
  • Movilidad FREEFLEX : El refuerzo de entrepierna de rodilla a rodilla permite el máximo rango de movimiento
  • Las zonas de alto desgaste con puntadas triples reducen el desgarro y prolongan la vida útil del producto
  • Bolsillos hechos para trabajar: fácil acceso con costuras plegadas duraderas para evitar agujeros en la parte inferior
  • (2) Ubicación de herramientas de sujeción duradera dedicada para cintas métricas, cuchillos y más
  • Resistente al desgarro y a la abrasión 68 % algodón / 30.5 % poliéster / 1.5 % spandex
  • El elástico incorporado permite que el tejido se mueva contigo
  • Tejido interior cepillado que proporciona un tacto cómodo sobre la piel
  • Peso del tejido de 10 oz diseñado para todas las estaciones
  • (6) Total de bolsillos: (2) Bolsillos frontales anchos, (2) Bolsillos traseros anchos, (1) Bolsillo para herramientas en la pierna derecha, (1) Bolsillo utilitario en el interior del bolsillo delantero derecho
  • Trabillas de cinturón duraderas y anchas
  • Dobladillo trasero esculpido para evitar que los puños se arrastren
  • El botón Duraflex ofrece comodidad y facilidad de uso
  • Cremallera YKK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"